Πλαίσιο Vionaro H185 απλό σχήμα και λεπτή σχεδίαση 13 mm
Πλαίσιο Vionaro H185
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ VIONARO ΓΡΑΦΙΤΗΣ 185X500MM
Αρ. είδους F135119442
EAN 9003012671955
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλό, κλειστό πλαίσιο
- Ευθύγραμμο, 90° εσωτερικά και εξωτερικά
- Ρύθμιση σε τρεις διαστάσεις, σε θετικό και αρνητικό εύρος τιμών
- Ενσωματωμένη πλευρική ρύθμιση, ρύθμιση ύψους και γωνίας κλίσης
- Προαιρετική ρύθμιση βάθους
- Δεν απαιτούνται εργασίες στη βάση
- Τοποθέτηση πάνελ μπροστά χωρίς εργαλεία
- Στα ξύλινα συρτάρια και στα συρτάρια Vionaro υπάρχει δυνατότητα χρήσης οδηγού ολίσθησης Dynapro
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Στερέωση ράγας ντουλαπιού με βίδα Euro Ø 6,3x14 mm ή με βίδα μοριοσανίδας Ø 4x16 mm.
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Ύψος | 185 mm |
Χρώμα | Γραφίτης, παρόμοιο με το RAL 7015 |
Επίπεδο στιλπνότητας | Ματ |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση ύψους | +2,5 mm / -1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | + 2,5 mm/-1,5 mm |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | 503 mm |
| Υπόμνημα: | |||||
| B | Βάση | FST | Μπροστινή επικάλυψη | NL | Ονομαστικό μήκος |
| BB | Πλάτος βάσης | KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | RW | Πίσω πάνελ |
| BL | Μήκος βάσης | LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | RWB | Πλάτος πίσω πάνελ |
| FAS | Μπροστινή επικάλυψη, πλευρική άποψη | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | RWH | Ύψος πίσω πάνελ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!