Πλαίσιο Vionaro H121 απλό σχήμα και λεπτή σχεδίαση 13 mm
Πλαίσιο Vionaro H121
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ VIONARO ΓΡΑΦΙΤΗΣ 121X500MM
Αρ. είδους F135124230
EAN 9003012673010
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κομψό ενδιάμεσο ύψος για ειδικές εφαρμογές
- Ευθύγραμμο, 90° εσωτερικά και εξωτερικά
- Ρύθμιση σε τρεις διαστάσεις, σε θετικό και αρνητικό εύρος τιμών
- Ενσωματωμένη πλευρική ρύθμιση, ρύθμιση ύψους και γωνίας κλίσης
- Προαιρετική ρύθμιση βάθους
- Δεν απαιτούνται εργασίες στη βάση
- Τοποθέτηση πάνελ μπροστά χωρίς εργαλεία
- Στα ξύλινα συρτάρια και στα συρτάρια Vionaro υπάρχει δυνατότητα χρήσης οδηγού ολίσθησης Dynapro
Οι διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Στερέωση ράγας ντουλαπιού με βίδα Euro Ø 6,3x14 mm ή με βίδα μοριοσανίδας Ø 4x16 mm.
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Ύψος | 121 mm |
Χρώμα | Γραφίτης, παρόμοιο με το RAL 7015 |
Επίπεδο στιλπνότητας | Ματ |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Εποξικές επικαλύψεις |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση ύψους | +2,5 mm / -1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | + 2,5 mm/-1,5 mm |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | 503 mm |
| Υπόμνημα: | |||||
| B | Βάση | FST | Μπροστινή επικάλυψη | NL | Ονομαστικό μήκος |
| BB | Πλάτος βάσης | KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | RW | Πίσω πάνελ |
| BL | Μήκος βάσης | LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | RWB | Πλάτος πίσω πάνελ |
| FAS | Μπροστινή επικάλυψη, πλευρική άποψη | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | RWH | Ύψος πίσω πάνελ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!