Προϊόν φροντίδας πλαστικού Vinyl care
Προϊόν φροντίδας πλαστικών, προστασία βινυλίου
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟΥ 5L
Αρ. είδους 089347705
EAN 4058794435795
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικό φρεσκάρισμα των χρωμάτων και σατινέ γυαλάδα
- Ιδανικό για ματ, ξεθωριασμένα πλαστικά
- Φροντίζει την εμφάνιση, εξασφαλίζει όψη "σαν καινούργιο"
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους πλαστικών και καουτσούκ
- Δεν προσβάλλει τις βαφές και τις επιφάνειες αλουμινίου και χρωμίου
Προστατεύει και στεγανοποιεί την επιφάνεια
- Τα πλαστικά εξαρτήματα και τα εξαρτήματα από καουτσούκ παραμένουν ελαστικά και λειτουργικά
- Προστατεύει από τη γήρανση και δεν αφήνει το υλικό να γίνει εύθρυπτο
- Απωθεί το νερό και τη βρομιά
- Μακροχρόνια προστασία από τις καιρικές συνθήκες
Περιέχει σιλικόνη
Δεν περιέχει AOX
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες, σε άμεσο ηλιακό φως ή σε πέλματα ελαστικών.
Μόνο για επαγγελματική εφαρμογή - δεν είναι διαθέσιμο για το κοινό! Όλες οι πληροφορίες στο παρόν δελτίο τεχνικών δεδομένων βασίζονται στη δική μας γνώση και εμπειρία. Μια νομικά δεσμευτική εγγύηση για συγκεκριμένες ιδιότητες ή για την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό μπορεί να προκύψει από αυτό μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Όλοι οι χρήστες των προϊόντων μας είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν τη δυνατότητα χρήσης για τον προβλεπόμενο σκοπό.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για την προστασία όλων των άβαφων εξαρτημάτων από πλαστικό ή καουτσούκ στο εσωτερικό και το εξωτερικό του οχήματος, π.χ. προφυλακτήρες, αεροτομές, πλαίσια, χώρος κινητήρα, εξοπλισμός ταμπλό, τοιχώματα ελαστικών κ.λπ.
Εφαρμόστε μια ομοιόμορφη στρώση του προστατευτικού βινυλίου στην καθαρισμένη, στεγνή επιφάνεια με ένα καθαρό πανί ή σφουγγάρι. Εάν χρειάζεται, τρίψτε με ένα πανί μέχρι να στεγνώσει.
Περιεχόμενα | 5 l |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Οσμή/άρωμα | Αρωματικό |
Χρώμα | Άχρωμο |
Χημική βάση | Υδρογονάνθρακας |
Πυκνότητα | 0,762 g/cm³ |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 32 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!