Αρωματικά Vintage
Αρωματικό Vintage
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ-ΧΩΡΟΥ-VINTAGE-NIGHT-SENSES-35G
Αρ. είδους 0893139299
EAN 4056807645841
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανικό προϊόν για τον αρωματισμό των εσωτερικών χώρων:
- των οχημάτων (καμπίνα, πορτμπαγκάζ),
- των επαγγελματικών χώρων (εως 20 τ.μ), όπως συνεργεία, μηχανουργεία, γραφεία, καταστήματα κ.ά.
Αρωματίζει διακριτικά, ευχάριστα και για πολλές ώρες. Τιμή pΗ: 7 - 8
Φύλλα δεδομένων(X)
Η επαφή, ιδίως η μακροχρόνια, του εμποτισμένου με άρωμα χαρτιού με επιφάνειες του αυτοκινήτου είναι πιθανόν να προκαλέσει αλλοιώσεις στην επιφάνεια ή το υλικό. Σε τέτοια περίπτωση, καθαρίστε καλά την περιοχή της επαφής με εμποτισμένο σε νερό πανί και στεγνώστε την με στεγνό απορροφητικό πανί. Αποφύγετε την έκθεση του σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για πολλές ώρες με κλειστά παράθυρα. Σε διαφορετική περίπτωση αερίστε το όχημα πριν την επιβίβαση.
Περιεχόμενα | 1,23 fl.oz |
Δοχείο | Κυλινδρικό δοχείο |
Οσμή/άρωμα | Kόλιανδρος & Μπαχαρικά της Ανατολής |
Χρώμα | Καφέ |
Χημική βάση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,5 g/cm³ / Δραστική ουσία, 20°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 5 Years |