Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αρωματικά Vintage

Αρωματικό Vintage
ΑΡΩΜΑΤ.ΧΩΡΟΥ VINTAGE ΜΗΛΟ-ΚΑΝΕΛΑ 35G

Αρ. είδους 0893137100
EAN 4052713967305

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αρωματικά Vintage

Αρ. είδους 0893137100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρωτοποριακά αρωματικά χώρου, ιδανικά για την καμπίνα του αυτοκινήτου, χαρίζοντας ένα ευχάριστο και διακριτικό άρωμα, αφήνοντας μία αίσθηση φρεσκάδας στην ατμόσφαιρα.
Υδατικά διαλύματα για τον αρωματισμό εσωτερικών χώρων

Ιδανικό προϊόν για τον αρωματισμό των εσωτερικών χώρων:
  • των οχημάτων (καμπίνα, πορτμπαγκάζ),

  • των επαγγελματικών χώρων (εως 20 τ.μ), όπως συνεργεία, μηχανουργεία, γραφεία, καταστήματα κ.ά.

Αρωματίζει διακριτικά, ευχάριστα και για πολλές ώρες. Τιμή pΗ: 7 - 8
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΑνοίξτε το περιτύλιγμα και αναρτήστε το αρωματικό σε κατάλληλο σημείο και με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με καμία επιφάνεια ή εξάρτημα του αυτοκινήτου και να μην εμποδίζει την οδήγηση, τη λειτουργία και την εποπτεία οργάνων και εξαρτημάτων. Ανασύροντας σταδιακά το αρωματικό Würth από το περιτύλιγμα, θα αρωματίσετε τον χώρο του αυτοκινήτου σας με ένταση αρώματος ανάλογη της ανάσυρσης. Φροντίστε να διατηρείται ένα διακριτικό άρωμα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, αποφεύγοντας την ολική αφαίρεση του περιτυλίγματος. Μην τοποθετείτε το αρωματικό και μη ρυθμίζετε την ένταση του αρώματος, σε καμία περίπτωση, κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
Η επαφή, ιδίως η μακροχρόνια, του εμποτισμένου με άρωμα χαρτιού με επιφάνειες του αυτοκινήτου είναι πιθανόν να προκαλέσει αλλοιώσεις στην επιφάνεια ή το υλικό. Σε τέτοια περίπτωση, καθαρίστε καλά την περιοχή της επαφής με εμποτισμένο σε νερό πανί και στεγνώστε την με στεγνό απορροφητικό πανί. Αποφύγετε την έκθεση του σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για πολλές ώρες με κλειστά παράθυρα. Σε διαφορετική περίπτωση αερίστε το όχημα πριν την επιβίβαση.

Περιεχόμενα

1,23 fl.oz

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Οσμή/άρωμα

Μήλο

Χρώμα

Καφέ

Χημική βάση

0 - δεν εφαρμόζεται

Πυκνότητα/συνθήκες

0,5 g/cm³ / Δραστική ουσία, 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες