Μποτάκια ασφαλείας Vibram S3
Μποτάκια ασφαλείας, S3, Vibram
ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIBRAM S3 ΚΑΦΕ N.44
Αρ. είδους M322022044
EAN 4250602133415












Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον, μη αποψιλωμένο δέρμα
- Εσωτερική υφασμάτινη επένδυση, αντιβακτηριακός πάτος
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων, ύφασμα προστασίας από διάτρηση
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα SRC HRO από καουτσούκ, τυπικό πλάτος 10,5
- Σύστημα στήριξης στην περιοχή της φτέρνας, Vibram
- Περίπου 725 g/μποτάκι για το μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Καφέ |
Μέγεθος | 44 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, SRC , HRO |
Πλάτος πέλματος | 10,5 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 9,5 |