Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή κολαούζων για μηχανόβιδες VeryTap από ανοξείδωτο χάλυβα, τυφλές οπές M3-M12, 14 τμχ.

Κασ. κολαούζων, HSCo VaryTap πράσινο 14 τμχ. Syska
ΣΕΤ ΚΟΛΑΟΥΖ ΜΗΧ ΙΝΟΧ ΤΥΦΛ.ΟΠΗ Μ3-Μ12

Αρ. είδους 0655800014

EAN 4065746747554

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή κολαούζων για μηχανόβιδες VeryTap από ανοξείδωτο χάλυβα, τυφλές οπές M3-M12, 14 τμχ.

Αρ. είδους 0655800014
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
Περιλαμβάνει τρυπάνια ακριβείας και κολαούζα τυφλών οπών για μηχανική κατεργασία κραμάτων χάλυβα κανονικής και υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για τη μηχανική κατεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.000 N/mm². Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.

Μύτες τρυπανιών


  • Μεγάλος χώρος για ρινίσματα και μικρό κεντρικό τμήμα για γρήγορη διάτρηση με τέλεια απομάκρυνση των ρινισμάτων

  • Πολύ ακριβής γεωμετρία σημείου για ακριβείς οπές διάτρησης, ιδανικό για οπές διάνοιξης πυρήνα


Κολαούζο για μηχανόβιδες


  • Νέα γεωμετρία Vario που εμποδίζει τη συσσώρευση ρινισμάτων

  • Βελτιστοποιημένη προετοιμασία της ακμής κοπής χάρη στη διαδικασία φινιρίσματος πολλών σταδίων για εξαιρετική αφαίρεση ρινισμάτων και τέλεια σπειρώματα ακριβώς στην προβλεπόμενη διάμετρο

  • Εξαιρετικά μακριά αυλάκωση για βελτιστοποιημένη παροχή ψυκτικού υγρού και αφαίρεση ρινισμάτων σε βαθιά σπειρώματα

  • Μειωμένος κίνδυνος σχηματισμού ρινισμάτων στο εργαλείο κατά την επιστροφή χάρη στο γωνιακό εξάρτημα με σπείρωμα

  • Ρατό προσαρμοσμένο με ακρίβεια για ανοξείδωτο χάλυβα

  • Έως 50 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες


Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα

Ανακοίνωση
  • Κατά τις εργασίες διάνοιξης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

  • Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

14 Stck(pcs)

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Ανοξείδωτος χάλυβας

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος οπής

Τυφλή οπή ≤ 2.5xD

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Απλός

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1000 N/mm²

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός

Περιλαμβάνεται το Συλλογή κολαούζων για μηχανόβιδες VeryTap από ανοξείδωτο χάλυβα, τυφλές οπές M3-M12, 14 τμχ.:
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ2,5ΜΜ ZEBRA

Περιγραφή:
2.5 mm
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ3,3ΜΜ ZEBRA

Περιγραφή:
3.3 mm
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ4,2ΜΜ ZEBRA

Περιγραφή:
4.2 mm
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ5,0ΜΜ ZEBRA

Περιγραφή:
5.0 mm
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ6,8MM ZEBRA

Περιγραφή:
6.8 mm
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ8,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
8.5 mm
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ10,2MM ZEBRA

Περιγραφή:
10.2 mm
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Περιγραφή: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo VaryTap πράσινο, τυφλή οπή DIN 371/376

ΚΟΛ.ΜΗX.HSCO ΤΥΦ.ΟΠΩΝ VARYTAP Μ3 ZEBRA

Περιγραφή:
M3 x 0,5
Το πρωτοποριακό, ειδικό τρυπάνι για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.200 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo VaryTap πράσινο, τυφλή οπή DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ4

Περιγραφή:
M4 x 0,7
Το πρωτοποριακό, ειδικό τρυπάνι για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.200 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo VaryTap πράσινο, τυφλή οπή DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ5

Περιγραφή:
M5 x 0,8
Το πρωτοποριακό, ειδικό τρυπάνι για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.200 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo VaryTap πράσινο, τυφλή οπή DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ6

Περιγραφή:
M6 x 1
Το πρωτοποριακό, ειδικό τρυπάνι για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.200 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo VaryTap πράσινο, τυφλή οπή DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ8

Περιγραφή:
M8 x 1,25
Το πρωτοποριακό, ειδικό τρυπάνι για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.200 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo VaryTap πράσινο, τυφλή οπή DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ10

Περιγραφή:
M10 x 1,5
Το πρωτοποριακό, ειδικό τρυπάνι για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.200 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo VaryTap πράσινο, τυφλή οπή DIN 371/376

ΚΟΛ.ΜΗX.HSCO ΤΥΦ.ΟΠΩΝ VARYTAP Μ12 ZEBRA

Περιγραφή:
M12 x 1,75
Το πρωτοποριακό, ειδικό τρυπάνι για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.200 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X5,0AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
x 1 Ποσότητα
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία