Συλλογή κολαούζων μηχανής VeryTap από χάλυβα, τυφλές οπές M3-M12, 14 τμχ.
Κασέτα κολαούζων, HSCo VaryTap μπλε, 14 τμχ. Syska
ΣΕΤ ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝ ΤΥΦΛ ΟΠ Μ3-Μ12 14ΤΕΜ
Αρ. είδους 0653800014
EAN 4065746747547
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τρυπάνι
- Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού για 20% μικρότερη δύναμη ώθησης, ταχύτερη πρόοδο και πιο ομαλό τρόπο εργασίας
- Σχεδίαση με βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού για διάτρηση ακριβείας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε καμπύλες επιφάνειες
- Πολύ ακριβής γεωμετρία σημείου για ακριβείς οπές διάτρησης
- Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση για εξαιρετική πρόσφυση των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Κολαούζο για μηχανόβιδες
- Νέα γεωμετρία Vario που εμποδίζει τη συσσώρευση ρινισμάτων
- Βελτιστοποιημένη προετοιμασία της ακμής κοπής χάρη στη διαδικασία φινιρίσματος πολλών σταδίων για εξαιρετική αφαίρεση ρινισμάτων και τέλεια σπειρώματα ακριβώς στην προβλεπόμενη διάμετρο
- Μειωμένος κίνδυνος σχηματισμού ρινισμάτων στο εργαλείο κατά την επιστροφή χάρη στο γωνιακό εξάρτημα με σπείρωμα
- Ρατό προσαρμοσμένο με ακρίβεια για χαλύβδινα υλικά
- Έως 30 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Κατά τις εργασίες διάνοιξης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 14 Stck(pcs) |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος οπής | Τυφλή οπή ≤ 2.5xD |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 850 N/mm² |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες |
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ10,2MM ZEBRA
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ3
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ4
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ5
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ6
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ8
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ10
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ12
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!