Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με οδοντωτή φλάντζα, εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα Verbus® W-158.12, χάλυβας, 100, ασημί, με νιφάδες ψευδαργύρου, Geomet 321A + VL

VB W-158.12, χάλυβας 100 με νιφ. ψευδαργ., ασημί
ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ. W158.12 GE3A/VL M8X30

Αρ. είδους 414248 30
EAN 4048539776306
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

30 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

18.2 mm

Ύψος κοπής (k1)

7 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Πρότυπα

W158.12

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

100

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Πτυχώσεις

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1.25 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους

8 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες