Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Veldo

Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Veldo
ΑΥΤΟΜΑΤΗ-ΜΑΣΚΑ-ΣΥΓΚΟΛΛ-DIN(9-13)-VELDO

Αρ. είδους 0984700660

EAN 4056807360027

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Veldo

Αρ. είδους 0984700660
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
Crystal-clear vision and lightning-fast reaction time. Featuring a wide view (98x43mm), ultra-fast 0.2s sensor, and durable, lightweight design.
  • Ρυθμίσεις DNC: 9-13

  • Ταχύτητα αισθητήρα: 0,2 sec

  • περιοχή ορατότητας: 98x43 mm

  • Ηλεκτρική τροφοδοσία: Ηλιακές κυψέλες

  • Δύο οπτικοί αισθητήρες

  • Πλαστικό περίβλημα υψηλής ποιότητας που δεν θρυμματίζεται

  • Βάρος: 460 g

Συμμορφώνεται με το πρότυπο CE

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συγκόλληση, λείανση μετάλλων

Διαφάνεια όταν δεν έχει ενεργοποιηθεί

0 - δεν εφαρμόζεται

Διαφάνεια όταν ενεργοποιηθεί

Επίπεδο προστασίας 9-13

Πλάτος κασέτας x ύψος κασέτας x πάχος κασέτας

110 x 90 x 9 mm

Πλάτος οπτικού πεδίου x ύψος οπτικού πεδίου

98 x 43 mm

Παροχή ενέργειας

Ηλιακές κυψέλες, δεν απαιτείται αλλαγή μπαταρίας

Προστασία από υπεριώδεις και υπέρυθρες

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

55 to -5 °C

Κατηγορία προστασίας IP

IP 01

Πρότυπα

EN 175, EN 379

Ονομασία μπαταρίας

CR2032

Υλικό

PI - Πολυαμίδιο

Ελάχ./Μέγ. χρόνος μετάβασης από το σκοτάδι στο φως

0,25-0,8 s

Καθυστέρηση γρήγορου ανοίγματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ. χρόνος μετάβασης από το σκοτάδι στο φως

0,25 s

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

460,000 g

Χρόνος μεταγωγής από το φως στο σκοτάδι

0,2 ms

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες