Γάντζος στέγης Vario
Γάντζος οροφής, Vario
ROOF-HOK-ALU-VARIO-PL 110X95MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενος για κάθε χρήση
- Μεταβλητό ύψος ράβδου στην περιοχή του δοκαριού της στέγης: 40-51 mm
- Πλευρική ρύθμιση στην περιοχή του δοκαριού της στέγης: 75 mm
- Ρύθμιση ύψους στη ράγα στερέωσης: Έως 20 mm
Ράβδωση στο στήριγμα
Βέλτιστη θετική στερέωση μέσω τριβής
Πλήρως προσυναρμολογημένος
Υπάρχει δυνατότητα στερέωσης ράγας στερέωσης 39 x 37 mm, 47 x 37 mm και 60 x 37 mm στο γάντζο στέγης χωρίς προπαρασκευαστικές εργασίες.
Μέγιστες τιμές φορτίου χωρίς στήριξη στα κεραμίδια
- Πίεση παράλληλα με την επιφάνεια της στέγης: 0,7 kN
- Πίεση κάθετα προς την επιφάνεια της στέγης: 1,5 kN
- Δύναμη εφελκυσμού κάθετα προς την επιφάνεια της στέγης: -1,5 kN
Συνιστάται η χρήση δύο ξυλόβιδων ASSYplus με πομπέ κεφαλή 8 x 100 mm από ανοξείδωτο χάλυβα A2 για τη στερέωση κάθε γάντζου οροφής στα ζυγώματα
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος οπής βάσης | 9 mm |
Υλικό | Αλουμίνιο |
Μήκος πλάκας βάσης | 110 mm |
Εύρος ρύθμισης | 75 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 621,000 g |
Ύψος βάσης | 40 - 51 mm |