Σκληρυντικό Vaku
Σκληρυντικό για στόκο VAKU 30, σύστημα διανεμητή
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ VAKU30 ΚΟΚΚΙΝΟΣ 60G
Αρ. είδους 0892600006
EAN 4058794712216
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανατρέξτε στα σχετικά δελτία τεχνικών δεδομένων για πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς αναλογίες ανάμειξης και τις ιδιότητες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Σκληρυντικό στόκου για χρήση στο σύστημα διανεμητή
Βάρος περιεχομένου | 60 g |
Χρώμα | Κόκκινο |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 80 °C |
Τιμή pH | Ελαφρώς όξινο |
Πυκνότητα | 1,1 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Υδατοδιαλυτή | Όχι |
Ιξώδες/Συνοχή | Κολλώδες |
Ιξώδες | 10000 mPas |
Συνθήκες ιξώδους | στους 20°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!