Κλιπ σχήματος ελάτου με μικρή κλιμάκωση διαμέτρου και στενό σχήμα έλατου
Περτσίνι έμπηξης με λεπτές ραβδώσεις
ΚΛΙΠ VW (PLUG-PLA) ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ14ΜΜ Ν.9219
Αρ. είδους 05009219
EAN 4047376893245
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,00-6,50 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 3,00-11,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 14,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,50 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 14,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Audi, Volkswagen, Ford |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 82386320301C, 1489595, 823863203 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Εσωτερικό, Κάτω πλευρά αμαξώματος, Κοινού τύπου |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |