Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστή περιοχή βιδώματος για στρογγυλές οπές

Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστό σπειροτομ. τμήμα
ΚΛΙΠ VW-FIAT-PSA-CITROEN-ΔΙΑΦ.-Τ13

Αρ. είδους 0501108618
EAN 4061975564290

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδα ST
  • Συναρμολόγηση από τη μία πλευρά, λειτουργεί ως παξιμάδι ασφαλείας

  • Δεν μπορεί να συστραφεί

  • Αντοχή στη διάβρωση

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής εφαρμογή στο εξάρτημα

  • Η φλάντζα μπορεί να λειτουργήσει ως διαχωριστήρας

  • Χωρίς άμεση επαφή μεταξύ της λαμαρίνας και της βίδας

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από αφαίρεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδες.

Κατάλληλο για βίδα

M4,8

Διάμετρος κεφαλής (A)

13 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

8 mm

Συνολικό ύψος (B)

9 mm

Χρώμα

Διαφανές

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot, Volkswagen

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

14115980

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2

6992G2

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 3

155809966

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες