Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης χωρίς πώμα, με πολλαπλές σχισμές

Πλαστ. εκτον. περτσίνι χωρίς πώμα, πολλ. σχισμές
ΚΛΙΠ VW-AUDI-OPEL ΜΑΥΡΟ D7,9-8,5MM

Αρ. είδους 0501101000
EAN 4045989810444

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γρήγορη στερέωση λαμαρινών, χαρτονιού και πλαστικών

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της τεχνολογίας στερεώσεων

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

7,90-8,50 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

4,00-7,00 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

16,00 mm

Ύψος κοπής (B)

2,00 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

12,00 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 66 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Smart, Opel/Vauxhall, Porsche, Saab

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880, 92152321, N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494

τοποθεσία εγκατάστασης

Αμάξωμα, Κοινού τύπου, Εσωτερικό, Χώρος κινητήρα, Μπροστινός προφυλακτήρας, Πίσω προφυλακτήρας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες