Παξιμάδι με έλασμα με κλειστή περιοχή βιδώματος
Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, κλειστού τύπου
ΚΛΙΠ VW/AUDI L9,3MM Φ3,5MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων
- Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση
- Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | Διάμετρος 3,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 1,20-1,70 mm |
Μήκος (A) | 9,30 mm |
Πλάτος (B) | 8,00 mm |
Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του άκρου (C) | 4,50 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 1,20-1,70 mm |
Πάχος υλικού (S) | 0,50 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων CK 67 |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Audi, Volkswagen |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | N90048801 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |