Παξιμάδι με έλασμα με κλειστή περιοχή βιδώματος
Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, κλειστού τύπου
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ VW-AUDI L16MM Φ4,8MM Ν.56
Αρ. είδους 050013956
EAN 4053479212456
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων
- Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση
- Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | Διάμετρος 4,8 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 1,70-2,30 mm |
Μήκος (A) | 16,50 mm |
Πλάτος (B) | 11,00 mm |
Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του άκρου (C) | 7,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 1,70-2,30 mm |
Πάχος υλικού (S) | 0,50 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων CK 67 |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Audi, Volkswagen |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | N90094201 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |