Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα Μικρότερη πίσω σιαγόνα

 Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, τύπου J
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ VW-AUDI-BMW-Φ6,3-Λ24,6

Αρ. είδους 0501104150
EAN 4061975565143

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με έλασμα Μικρότερη πίσω σιαγόνα

Αρ. είδους 0501104150

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής τοποθέτησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 6,3 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,9-4 mm

Μήκος (A)

24,6 mm

Πλάτος (B)

16,20 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

0-6,30 mm

Πάχος υλικού (S)

4 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Υλικό

Χάλυβας/χάλυβας

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Audi, Ford, Opel/Vauxhall, Volkswagen

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

N0154322, N0154322

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2

207217563

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 3

1470998

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες