Διαστελλόμενο παξιμάδι με ανοιχτή περιοχή βιδώματος
Διαστελλόμενο παξιμάδι με ανοικτό σπειροτομ. τμήμα
ΚΛΙΠ VW-AUDI ΜΑΥΡΟ Φ4,8ΜΜ Ν.32
Αρ. είδους 050087932
EAN 4011231430265
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Συναρμολόγηση από τη μία πλευρά, λειτουργεί ως παξιμάδι ασφαλείας
- Δεν μπορεί να συστραφεί
- Αντοχή στη διάβρωση
- Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής εφαρμογή στο εξάρτημα
- Η φλάντζα μπορεί να λειτουργήσει ως διαχωριστήρας
- Χωρίς άμεση επαφή μεταξύ της λαμαρίνας και της βίδας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από αφαίρεση
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στερέωση λαμαρίνας με βίδες.
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | Διάμετρος 4,8 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 7,40-7,60 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,70-2,00 mm |
Πλάτος κεφαλής (D) | 7,60 mm |
Μήκος κεφαλής (E) | 6,70 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 13,50 mm |
Συνολικό ύψος (B) | 14,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA GF - Γυαλί από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Volkswagen, Audi |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 867809966 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα |