Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα, ανοιχτή περιοχή βιδώματος

Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, ανοιχτού τύπου
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ-VW-AUDI-Φ4,2-Λ13

Αρ. είδους 0501104152

EAN 4061975565167

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με έλασμα, ανοιχτή περιοχή βιδώματος

Αρ. είδους 0501104152

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής τοποθέτησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).

Κατάλληλο για βίδα

M4,2

Μήκος (A)

13 mm

Πλάτος (B)

11 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

0-4,20 mm

Πάχος υλικού (S)

2,20 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Υλικό

Χάλυβας/χάλυβας

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Volkswagen

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

N90170801

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες