Κλιπ εσωτερικής ταπετσαρίας με μισή στρογγυλή κεφαλή κατάλληλο για οβάλ οπές
Εσωτ. κλιπ ταπετσαρίας με μισή στρογγυλή κεφαλή
ΚΛΙΠ VW-AUDI ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ13,5MM Ν.54
Αρ. είδους 050012954
EAN 4050641319227
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης
- Δυνατότητα αντιστάθμισης της ανοχής
- Δυνατότητα αφαίρεσης της ταπετσαρίας
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα στεγανοποίησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 7,80-8,00 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,90-0,90 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 13,50 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (B) | 16,40 mm |
Διάμετρος πυρήνα (C) | 6,00 mm |
Κεφαλή εύρους συγκράτησης (D) | 3,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Volkswagen, Audi |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 823867299 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα, Εσωτερικό |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |