Ροδέλα ασφαλείας VS Χάλυβας ελατηρίων, τύπος VS, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)
Χάλυβας ελατηρίων, νιφάδες ψευδαργύρου ασημί, τύπος VS
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ZFSH M20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ροδέλα σε σχήμα Belleville
Η ροδέλα τύπου Belleville διαθέτει δόντια υπό γωνία για να εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή μέσω της τριβής και του σχήματος.
Έχει νόημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοντές βίδες και φορτία που είναι κατακόρυφα στον άξονα της βίδας, ώστε να εμποδίζεται η χαλάρωση της σύνδεσης με χρήση ροδελών ασφαλείας για συμπλήρωση της δύναμης προ-τάνυσης. Για δύσκολες συνθήκες, όπως σκληρότερες επιφάνειες, οπές με εγκοπή, βίδες κατηγορίας αντοχής 10.9 κ.λπ., συνιστάται η ενισχυμένη σχεδίαση VS.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M20 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 21 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 30 mm |
Ύψος (h1) | 2,8 mm |
Πάχος (s1) | 1,9 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Μορφή | VS |
Λειτουργία ασφάλισης | Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης |