Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας VS Χάλυβας ελατηρίων, τύπος VS, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)

ΡΟ∆ΕΛΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ Φ12 M12VS A4

Αρ. είδους 464830012

EAN 4053479181691

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας VS Χάλυβας ελατηρίων, τύπος VS, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)

Αρ. είδους 464830012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Το σχήμα του ελατηριωτού δίσκου παρέχει βέλτιστη ασφάλιση μέσω της τριβής και ταυτόχρονα εξασφαλίζει μηχανική αλληλεμπλοκή μέσω της κεκλιμένης οδόντωσης.

  • Προϊόν κατάλληλο για βιδωτές συνδέσεις με κατηγορία αντοχής έως και 10.9.
Ανακοίνωση

Έχει νόημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοντές βίδες και φορτία που είναι κατακόρυφα στον άξονα της βίδας, ώστε να εμποδίζεται η χαλάρωση της σύνδεσης με χρήση ροδελών ασφαλείας για συμπλήρωση της δύναμης προ-τάνυσης. Για δύσκολες συνθήκες, όπως σκληρότερες επιφάνειες, οπές με εγκοπή, βίδες κατηγορίας αντοχής 10.9 κ.λπ., συνιστάται η ενισχυμένη σχεδίαση VS.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Ύψος (h1)

2,1 mm

Πάχος (s1)

1,4 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Μορφή

VS

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες