Ροδέλα ασφαλείας VS Χάλυβας ελατηρίων, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου
Χάλυβας ελατηρίων, επιψευδαργυρωμένος, τύπος VS
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛ VS Γ/Β MZN 9,0X5,3X0,9
Αρ. είδους 0493905
EAN 4038898395881
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η ροδέλα τύπου Belleville διαθέτει δόντια υπό γωνία για να εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή μέσω της τριβής και του σχήματος.
Έχει νόημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοντές βίδες και φορτία που είναι κατακόρυφα στον άξονα της βίδας, ώστε να εμποδίζεται η χαλάρωση της σύνδεσης με χρήση ροδελών ασφαλείας για συμπλήρωση της δύναμης προ-τάνυσης. Για δύσκολες συνθήκες, όπως σκληρότερες επιφάνειες, οπές με εγκοπή, βίδες κατηγορίας αντοχής 10.9 κ.λπ., συνιστάται η ενισχυμένη σχεδίαση VS.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M5 |
Κατάλληλο για σπείρωμα (αμερικανικό) | 3/16 ίντσας |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 9 mm |
Ύψος (h1) | 1,3 mm |
Πάχος (s1) | 0,9 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | VS |