Σετ συρόμενου μηχανισμού γωνιακών ντουλαπιών VS COR FLEX
Συρόμ. μηχαν. γωνιακ. ντουλαπιών VS COR Flex, σετ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450ΜΜ ΠΟΡΤΑ
Αρ. είδους 0683730370
EAN 4058794219418
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πλεονεκτήματα τοποθέτησης:
- Κατά την τοποθέτηση δεν χρειάζονται μετρήσεις χάρη στον παρεχόμενο οδηγό τοποθέτησης
- Το μεταλλικό εξάρτημα μπορεί να τοποθετηθεί είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά
- Το πλαίσιο στερεώνεται στη βάση του ντουλαπιού με λίγες μόνο βίδες, οπότε η τοποθέτηση γίνεται πολύ εύκολα
- Μπορεί να τοποθετηθεί οποιαδήποτε στιγμή σε ήδη εγκατεστημένα γωνιακά ντουλάπια χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η επιφάνεια εργασίας
Πλεονεκτήματα χρήσης:
- Βέλτιστη πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα του ντουλαπιού
- Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό απόσβεσης και αυτόματης σύμπτυξης και στις δύο προεκτάσεις
- Η προκαθορισμένη δυνατότητα κίνησης εμποδίζει το ακούσιο κλείσιμο και την πιθανή πρόκληση ζημιάς στα παρακείμενα ντουλάπια
Χρόνος παράδοσης περίπου 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της παραγγελίας
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού | 900 mm |
Κατάλληλο για ελάχιστο πλάτος πόρτας | 450 mm |
Κατεύθυνση ανοίγματος | Δεξιό και αριστερό άνοιγμα |
Έκδοση κλωβού | Saphir |
Αριθμός καλαθιών | 4 |
Ελάχ. καθαρό ύψος εγκατάστασης | 530 mm |
Ελάχ. καθαρό βάθος εγκατάστασης | 485 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου ανά κλωβό | 7 kg |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
KB 900 | KB 1000 | KB 1200 | |
B | Ελάχ. 900 | Ελάχ. 1000 | Ελάχ. 1000 |
D | Ελάχ. 450 | Ελάχ. 500 | Ελάχ. 600 |
W | ≥ 411 | ≥ 461 | ≥ 561 |

CRNCPBRDSLIDFITT--FLEX-COR-900MM

BSKT-SET-F.CRNCPBRDSLIDFITT-FLCO-SA-900