Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας VS Χάλυβας ελατηρίων, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου

Χάλυβας ελατηρίων, επιψευδαργυρωμένος, τύπος VS
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛ. Γ/Β Μ12,0X18X1,4

Αρ. είδους 04939012

EAN 4058794209211

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας VS Χάλυβας ελατηρίων, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου

Αρ. είδους 04939012
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
Η ροδέλα τύπου Belleville διαθέτει δόντια υπό γωνία για να εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή μέσω της τριβής και του σχήματος.

Ανακοίνωση

Έχει νόημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται κοντές βίδες και φορτία που είναι κατακόρυφα στον άξονα της βίδας, ώστε να εμποδίζεται η χαλάρωση της σύνδεσης με χρήση ροδελών ασφαλείας για συμπλήρωση της δύναμης προ-τάνυσης. Για δύσκολες συνθήκες, όπως σκληρότερες επιφάνειες, οπές με εγκοπή, βίδες κατηγορίας αντοχής 10.9 κ.λπ., συνιστάται η ενισχυμένη σχεδίαση VS.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Ύψος (h1)

2,1 mm

Πάχος (s1)

1,4 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

VS

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες