Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεντεσές πόρτας VLB 60 3D IHV

Μεντεσές πόρτας VLB 60 3-D IHV
ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΟΡΤΑΣ 3D 180°

Αρ. είδους 0687380066
EAN 4048539683307
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεντεσές πόρτας VLB 60 3D IHV

Αρ. είδους 0687380066

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κρυφός μεντεσές για πόρτες έως 100 kg που κλείνουν χωνευτά. Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό ρύθμισης ύψους για εύκολη μετακίνηση της πόρτας ψηλότερα ή χαμηλότερα
  • Βολικός χειρισμός και ακριβής ρύθμιση των μεντεσέδων

  • Οι μεντεσέδες είναι κομμένοι μέσα στο συμπαγές τεμάχιο/το τυφλό πάνελ/το περιτυλιγμένο ξύλινο πλαίσιο/το χαλύβδινο πλαίσιο και την πόρτα και δεν φαίνονται όταν κλείνει η πόρτα

  • Δυνατότητα ρύθμισης σε τρεις κατευθύνσεις χωρίς αφαίρεση του φύλλου της πόρτας

  • Δεν απαιτείται συντήρηση
Ανακοίνωση

Για την τοποθέτηση των μεντεσέδων απαιτούνται φέρουσες πλάκες, μια φρέζα διαμ. 24 mm (δεν περιλαμβάνεται στη σειρά προϊόντων) και ένας ανασχετικός δακτύλιος διαμ. 30 mm (δεν περιλαμβάνεται στη σειρά προϊόντων).



Αν οι μεντεσέδες είναι τοποθετημένοι επάνω σε ξύλινα τυλιχτά πλαίσια, απαιτούνται ξεχωριστές πλάκες στερέωσης.

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν κατάλληλο για πόρτες εσωτερικών χώρων που κλείνουν ομοεπίπεδα με το πλαίσιο, πόρτες τουαλέτας/λουτρού, πόρτες εισόδου διαμερισμάτων και κτιρίων.

Κατάλληλη για

Χωνευτές ξύλινες πόρτες

Υλικό περιβλήματος

ALU/ST

Χρώμα

Ασημί F1

Επιφάνεια

Με λάκα

Κατευθύνσεις DIN

DIN R/L

Πλευρική ρύθμιση

+/- 3 mm

Ρύθμιση ύψους

+/- 3 mm

Ρύθμιση πίεσης επαφής

+ 2 mm/- 1 mm

Πλευρική ασφάλεια ενσωματωμένου μεντεσέ

Όχι

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου με 2 μεντεσέδες

100 kg

Γωνία ανοίγματος

180 Degree

Πρότυπα

EN 1935

Κατηγορία μεντεσέ

12

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

Ναι

Προϊόν κατασκευών

Ναι

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες