Ταινία στεγανοποίησης VKP® Trio SF
Ταινία στεγανοποίησης, VKP Trio SF
ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣ.VKP TRIO SF 40/5 10MM 10M
Αρ. είδους 0875364005
EAN 4046777027310
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δοκιμασμένες ιδιότητες στεγανοποίησης σε πίεση πάνω από 600 Pa, συμμόρφωση με τις απαιτήσεις BG1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542
Δοκιμασμένες ιδιότητες αεροστεγανότητας (< 0,1), πληροί τις απαιτήσεις BGR σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542
Δοκιμασμένη και διασφαλισμένη στεγανοποίηση από την έντονη βροχή
Εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο
Αντοχή στην έντονη βροχή, θερμομόνωση και αεροστεγανότητα σε ένα και μόνο προϊόν
Διαπερατή εξωτερικά από τους υδρατμούς
Η στεγανότητα της επιφάνειας στη μία όψη επιτυγχάνει την απαιτούμενη ιδιότητα διάχυσης ατμών σύμφωνα με την αρχή της «πιο ερμητικής στεγανοποίησης στο εσωτερικό απ' ό,τι στο εξωτερικό».
Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
Το προϊόν παρέχει απόλυτα ασφαλή στεγανοποίηση σε όλες σχεδόν τις καιρικές συνθήκες.
Δεν αντιδρά χημικά με άλλα υλικά
Η ταινία είναι ανθεκτική στην έντονη βροχή, αλλά πρέπει επίσης να στεγανοποιηθεί με βουτυλική ταινία με πολυστρωματικό φύλλο για το λιμνάζον νερό (π.χ. οριζόντια και πιο πάνω) ή για το νερό που πιέζει την στεγανοποιημένη περιοχή, εάν ο αρμός δεν καλυφθεί αμέσως μετά από την τοποθέτηση. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα δεύτερο επίπεδο για απομάκρυνση του νερού (στεγανοποιητική μεμβράνη σε σχήμα γούρνας) στην κάτω περιοχή σύνδεσης, ώστε το νερό να εκτρέπεται προς τον εξωτερικό χώρο με ελεγχόμενο τρόπο. Η ταχύτητα διαστολής της VKP Trio SF εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Σε υψηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε την ταινία σε δροσερό χώρο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε σε ζεστό χώρο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για χρήση κατά την εγκατάσταση κατασκευαστικών στοιχείων με μικρό βάθος αρμού. Για παράδειγμα, κατά την τοποθέτηση στοιχείων που εφαρμόζουν μόνο μερικώς στην παρειά κουφωμάτων, όπως στην περίπτωση συνδυασμού με σύνθετα συστήματα θερμομόνωσης ή με προσόψεις που τοποθετούνται από την μπροστινή πλευρά.
- Η VKP Trio SF είναι αδιαβροχοποιημένη στην εσωτερική πλευρά, η οποία έχει χρώμα γκρι. Στον αρμό, αυτή η αδιαβροχοποίηση εγγυάται την επίτευξη της βαθμίδας διάχυσης ατμών από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, όπως απαιτείται από την RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση ποιότητας RAL για παράθυρα και πόρτες).
1. Προετοιμασία:
- Καθαρίστε πρόχειρα τις λερωμένες επιφάνειες.
- Κόψτε περίπου 2 cm από την αρχή και το τέλος της ταινίας.
- Λάβετε υπόψη το πρόσθετο μήκος των περίπου 2 cm/m όταν κόβετε την ταινία στο κατάλληλο μήκος.
2. Τοποθέτηση σε παράθυρο:
- Τραβήξτε την προστατευτική μεμβράνη από την αυτοκόλλητη ταινία και κολλήστε την ταινία στο προφίλ του παραθύρου.
- Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση είναι σωστή εσωτερικά και εξωτερικά (το γκρι χρώμα εσωτερικά).
3. Εμφάνιση στη γωνία:
- Η ταινία θα συναντηθεί επίπεδα στις γωνίες. Πιέστε προς τη διαμήκη κατεύθυνση.
- Οι διαρροές πρέπει να αποφεύγονται πάντα.
![]() | |
Χρώμα | Ανθρακί |
Υλικό υποστήριξης | Αφρός PUR |
Χημική βάση | Εμποτισμένος αφρός πολυουρεθάνης |
Πλάτος | 40 mm |
Πάχος | 5 mm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτος αρμού για στεγανότητα κατά την οδήγηση υπό βροχή | 5-10 mm |
Μήκος ρολού | 10 m |
Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (περιγραφή) | Εσωτερικό πιο αδιαπέραστο από το εξωτερικό |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 23 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 80 °C |
Ελάχ. αντίσταση κατά την οδήγηση στη βροχή (πίεση)/συνθήκες | 600 Pa / σύμφωνα με το DIN 18542-BG1 |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι, όταν έχει συμπιεστεί για να αντέχει στη βροχή, εξωτερικές καιρικές συνθήκες |
Αντίσταση σε | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / στους 1°C έως 20°C |