Ταινία στεγανοποίησης VKP® TRIO
Ταινία στεγανοποίησης, VKP Trio
ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ VKP-TRIO (58/5-10MM) 6.5M
Αρ. είδους 0875345805
EAN 4052712530500
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ολοκληρωμένη στεγανοποίηση και μόνωση με μία κίνηση
- Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου κατά την τοποθέτηση
- Πολύ εύκολη εφαρμογή
- Σημαντική μείωση του χώρου αποθήκευσης, αντικαθιστά τρία συμβατικά προϊόντα
Κατάλληλη για εγκατάσταση με έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση Ποιότητας RAL για Παράθυρα και Πόρτες)
- Ανθεκτικό κατά την οδήγηση υπό βροχή και τους ατμούς που είναι διαπερατοί από την εξωτερική πλευρά
- Θερμομόνωση από τη μεσαία περιοχή
- Αεροστεγής σφράγιση και αποκλεισμός υδρατμών στην εσωτερική πλευρά
Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
Το προϊόν παρέχει απόλυτα ασφαλή στεγανοποίηση σε όλες σχεδόν τις καιρικές συνθήκες.
Προλαμβάνει τις εκπομπές (εξακριβωμένες από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών Eurofins)
Προϊόν ασφαλές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Η ανομοιομορφία της επιφάνειας εξομαλύνεται πάντα στην καθορισμένη περιοχή του αρμού
Δεν υπάρχει χημική αντίδραση στο σημείο εγκατάστασης
Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Η ταχύτητα επέκτασης του VKP Trio εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Σε υψηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε την ταινία σε δροσερό χώρο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε σε ζεστό χώρο.
Χρησιμοποιήστε το VKP Plus για αρμούς μεταξύ των συμπαγών στοιχείων. Στην περιοχή του κάτω μέρους του αρμού, συνιστούμε την ταινία Flex ή την ταινία εξωτερικής στεγανοποίησης EPDM.
Για ταινίες με πλάτος αρμού 12-20 mm και 20-30 mm, η ταινία έχει δύο στρώσεις και η αυτοκόλλητη περιοχή βρίσκεται στην κυματιστή πλευρά (για τεχνικούς λόγους).
Πραγματοποιήστε επαρκείς δοκιμές στα δικά σας χρώματα και σφραγιστικά υλικά. Δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με εμπορικά διαθέσιμα ασβεστοκονιάματα. Το παράθυρο ασφαλίζεται ως εγκατάσταση σε αποστάσεις. Οι αρμοί της πρόσοψης κάτω από βαρύ φορτίο πρέπει να στεγανοποιούνται με VKP Plus.
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Σφράγιση αρμών παραθύρων και θυρών, αρμών σύνδεσης θερμοκηπίων με το κύριο κτίριο και άλλων κατασκευαστικών συνδέσεων.
Το VKP Trio έχει σχήμα σφήνας. Το υλικό είναι παχύτερο στο εσωτερικό απ' ό,τι στο εξωτερικό. Στον αρμό, αυτή η διαφορετική συμπίεση εγγυάται την επίτευξη της διαβάθμισης διάχυσης ατμών από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, όπως απαιτείται από το RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση Ποιότητας RAL για Παράθυρα και Πόρτες).
Προετοιμασία:
- Καθαρίστε πρόχειρα τις επιφάνειες για να αφαιρέσετε τους ρύπους
- Κόψτε περίπου 2 cm από την αρχή και το τέλος της ταινίας
- Λάβετε υπόψη το πρόσθετο μήκος των περίπου 2 cm/m όταν κόβετε την ταινία
Τοποθέτηση σε παράθυρο:
Τραβήξτε την προστατευτική μεμβράνη από την αυτοκόλλητη ταινία και κολλήστε την στο προφίλ του παραθύρου. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση είναι σωστή εσωτερικά και εξωτερικά (λευκή ετικέτα στο εσωτερικό).
Εμφάνιση στη γωνία:
Η ταινία θα συναντηθεί επίπεδα στις γωνίες. Πιέστε προς τη διαμήκη κατεύθυνση. Οι διαρροές πρέπει να αποφεύγονται πάντα. Στεγανοποιήστε, εάν υπάρχει, με την εύκαμπτη συγκολλητική ταινία (κωδ. 0893710000).
![]() | |
Χρώμα | Μαύρο |
Χημική βάση | Εμποτισμένος αφρός πολυουρεθάνης |
Πλάτος | 58 mm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτος αρμού για στεγανότητα κατά την οδήγηση υπό βροχή | 5-10 mm |
Μήκος ρολού | 6,5 m |
Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (περιγραφή) | Εσωτερικό πιο αδιαπέραστο από το εξωτερικό |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 25 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 80 °C |
Ελάχ. αντίσταση κατά την οδήγηση στη βροχή (πίεση)/συνθήκες | 600 Pa / σύμφωνα με το DIN 18542-BG1 |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B1 - Χαμηλής αναφλεξιμότητας / σύμφωνα με το DIN 4102, σύμφωνα με την άδεια κατασκευής Z-56.212-3607 |
Ομάδα καταπόνησης | MF1 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι, όταν έχει συμπιεστεί για να αντέχει στη βροχή, εξωτερικές καιρικές συνθήκες |
Θερμική αγωγιμότητα λ | 0,048 W/(m*K) |
Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ | σύμφωνα με το DIN 52612 |
Εύρος εφαρμογών | Στεγανοποίηση |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 20°C |
Βιωσιμότητα | Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |