Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία στεγανοποίησης VKP® PLUS

Ταινία στεγανοποίησης, VKP PLUS
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓ.VKP-PLUS ΜΑΥΡΗ 8M

Αρ. είδους 087501154
EAN 4053479340760

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία στεγανοποίησης VKP® PLUS

Αρ. είδους 087501154
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
Υψηλής ποιότητας, αδιαβροχοποιημένη, προ-συμπιεσμένη ταινία στεγανοποίησης BG1 για ασφαλή και μόνιμη στεγανοποίηση αρμών με αντοχή πάνω από 600 Pa. BG1 και BGR σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542:2020-04.

Δοκιμασμένες ιδιότητες στεγανοποίησης σε πάνω από 600 Pa, BG1 και BGR σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542:2020-04


Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη αντοχή στη βροχή, σύμφωνα με τις απαραίτητες παραμέτρους ελέγχου.



Προϊόν του Würth Sealing System


Τα επιμέρους προϊόντα που συνθέτουν το Würth Sealing System συνδυάζονται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμβατότητα των υλικών.



Εξαιρετική οικολογική συμβατότητα


Δοκιμασμένη οικολογική ασφάλεια σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής GEV (κλάση EC 1 PLUS).



Δεν περιέχει διαλύτες και EMICODE EC1 plus


Προϊόν ασφαλές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον



Γεφύρωση μεγάλων διαφορών σε αρμούς, αντοχή στη βροχή


Λόγω της μεγάλης ανοχής της ταινίας, οι κινήσεις των ενωμένων τμημάτων αντισταθμίζονται και οι κοινές κατασκευαστικές ανοχές γεφυρώνονται πιο αποτελεσματικά. Αυτό μειώνει τον αριθμό των μεγεθών ταινίας που χρησιμοποιούνται.



Υδροαπωθητική, αλλά διαπερατή από υδρατμούς


Όταν συμπιεστεί κατάλληλα, η ταινία στεγανοποιεί από τη βροχή. Ωστόσο, λόγω της διαπερατότητάς της από τους υδρατμούς, παρέχει εξαιρετική αντιστάθμιση της υγρασίας.

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Ανακοίνωση

Οι χρόνοι ανάταξης δεν υπόκειται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και βασίζονται μόνο σε εμπειρικές τιμές. Εξαρτώνται από το χρόνο αποθήκευσης και τη θερμοκρασία αποθήκευσης και επεξεργασίας. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι χρόνοι αποθήκευσης και όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία επεξεργασίας, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι χρόνοι ανάταξης.



Η αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν η τοποθέτηση γίνει με τρόπο που παρέχει αντοχή στη βροχή.

Περιοχή εφαρμογής

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Λειτουργία:


Η προ-συμπιεσμένη, αυτοκόλλητη στη μία πλευρά ταινία στεγανοποίησης VKP Plus σφραγίζει αξιόπιστα και μόνιμα τους αρμούς. Αφού ολοκληρωθεί η συμπίεση, η ταινία στεγανοποίησης αναπτύσσει ελαστικότητα που ασκεί σταθερή πίεση στα άκρα του αρμού και αντισταθμίζει τυχόν ανομοιομορφίες. Ανάλογα με τη διάρκεια της εγκατάστασης, στη μη κολλητική πλευρά αναπτύσσεται μια μικρή δύναμη αγκύρωσης στο παρακείμενο δομικό υλικό.



Στην οικοδομή:


Αρμοί διαστολής, στεγανοποιήσεις μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων, συνδέσεις παραθύρων και θυρών, διαχωριστικά τοιχώματα.



Γενική βιομηχανία:


Κατασκευή κοντέινερ, συστημάτων κλιματισμού, κατασκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων κ.λπ.

Οδηγίες
  • Καθαρίστε την ένωση/επιφάνεια από λάδια, γράσα και χαλαρωμένα υλικά

  • Αφαιρέστε το χαρτί κάλυψης από την ταινία στεγανοποίησης

  • Κολλήστε την ταινία στεγανοποίησης στην επιφάνεια ή τοποθετήστε το ρολό απευθείας μέσα στην ένωση και πιέστε ελαφρά την ταινία για να μπει στη θέση της

  • Κόψτε περίπου 2 cm από την αρχή και το τέλος της ταινίας

  • Τοποθετήστε την ταινία έτσι ώστε να είναι επίπεδη, μην την τοποθετείτε σε γωνίες

  • Λάβετε υπόψη το πρόσθετο μήκος των περίπου 2 cm/m όταν κόβετε την ταινία

  • Η λειτουργία στεγανοποίησης δεν είναι εγγυημένη όταν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά

  • Φροντίστε να τηρείτε το καθορισμένο πλάτος αρμών. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση είναι εγγυημένη η αντοχή στη βροχή και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Χρώμα

Μαύρο

Χημική βάση

Αφρώδες υλικό από πολυουρεθάνη με λεπτές ανοιχτές κυψέλες

Πλάτος

15 mm

Ελάχ./Μέγ. πλάτος αρμού για στεγανότητα κατά την οδήγηση υπό βροχή

4-7 mm

Μήκος ρολού

8,0 m

Ελάχ. αντίσταση κατά την οδήγηση στη βροχή (πίεση)/συνθήκες

600 Pa / σύμφωνα με το DIN 18542-BG1

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B1 - Χαμηλής αναφλεξιμότητας / σύμφωνα με το DIN 4102

Μέγ. τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ

100

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι, όταν έχει εγκατασταθεί για να αντέχει στη βροχή

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 90 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 5°C έως 25°C

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Χρόνος που απαιτείται για διαστολή στον αρμό*
0 °C Έως 10 ημέρες
10 °C 48 ώρες
20 °C 3 ώρες
30 °C 10 λεπτά

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες