Ταινία στεγανοποίησης VKP® PLUS
Ταινία στεγανοποίησης, VKP PLUS
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓ.VKP-PLUS 20/4 ΜΑΥΡΗ 8M
Αρ. είδους 087501204
EAN 4024835893572
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δοκιμασμένες ιδιότητες στεγανοποίησης σε πάνω από 600 Pa, BG1 και BGR σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542:2020-04
Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη αντοχή στη βροχή, σύμφωνα με τις απαραίτητες παραμέτρους ελέγχου.
Προϊόν του Würth Sealing System
Τα επιμέρους προϊόντα που συνθέτουν το Würth Sealing System συνδυάζονται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμβατότητα των υλικών.
Εξαιρετική οικολογική συμβατότητα
Δοκιμασμένη οικολογική ασφάλεια σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής GEV (κλάση EC 1 PLUS).
Δεν περιέχει διαλύτες και EMICODE EC1 plus
Προϊόν ασφαλές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον
Γεφύρωση μεγάλων διαφορών σε αρμούς, αντοχή στη βροχή
Λόγω της μεγάλης ανοχής της ταινίας, οι κινήσεις των ενωμένων τμημάτων αντισταθμίζονται και οι κοινές κατασκευαστικές ανοχές γεφυρώνονται πιο αποτελεσματικά. Αυτό μειώνει τον αριθμό των μεγεθών ταινίας που χρησιμοποιούνται.
Υδροαπωθητική, αλλά διαπερατή από υδρατμούς
Όταν συμπιεστεί κατάλληλα, η ταινία στεγανοποιεί από τη βροχή. Ωστόσο, λόγω της διαπερατότητάς της από τους υδρατμούς, παρέχει εξαιρετική αντιστάθμιση της υγρασίας.
Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι χρόνοι ανάκτησης δεν υπόκειται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και βασίζονται μόνο σε εμπειρικές τιμές. Εξαρτώνται από το χρόνο αποθήκευσης και τη θερμοκρασία αποθήκευσης και επεξεργασίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης και όσο χαμηλότερες είναι οι θερμοκρασίες επεξεργασίας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ανάκτησης.
Στην περίπτωση ταινιών στεγανοποίησης αρμών που είναι πλήρως εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, οι περιβαλλοντικές επιρροές μπορούν να προκαλέσουν αποχρωματισμό και σχηματισμό πατίνας στην επιφάνεια της ταινίας. Αυτό δεν συνιστά τεχνικό ελάττωμα και δεν μειώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ταινίας, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοχή εφαρμογής της ταινίας διατηρείται στο αναμενόμενο μέγιστο πλάτος αρμού.
Η αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν η τοποθέτηση γίνει με τρόπο που παρέχει αντοχή στη βροχή.
Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Λειτουργία:
Η προ-συμπιεσμένη, αυτοκόλλητη στη μία πλευρά ταινία στεγανοποίησης VKP Plus σφραγίζει αξιόπιστα και μόνιμα τους αρμούς. Αφού ολοκληρωθεί η συμπίεση, η ταινία στεγανοποίησης αναπτύσσει ελαστικότητα που ασκεί σταθερή πίεση στα άκρα του αρμού και αντισταθμίζει τυχόν ανομοιομορφίες. Ανάλογα με τη διάρκεια της εγκατάστασης, στη μη κολλητική πλευρά αναπτύσσεται μια μικρή δύναμη αγκύρωσης στο παρακείμενο δομικό υλικό.
Στην οικοδομή:
Αρμοί διαστολής, στεγανοποιήσεις μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων, συνδέσεις παραθύρων και θυρών, διαχωριστικά τοιχώματα.
Γενική βιομηχανία:
Κατασκευή κοντέινερ, συστημάτων κλιματισμού, κατασκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων κ.λπ.
- Καθαρίστε την ένωση/επιφάνεια από λάδια, γράσα και χαλαρωμένα υλικά
- Αφαιρέστε το χαρτί κάλυψης από την ταινία στεγανοποίησης
- Κολλήστε την ταινία στεγανοποίησης στην επιφάνεια ή τοποθετήστε το ρολό απευθείας μέσα στην ένωση και πιέστε ελαφρά την ταινία
- Κόψτε περίπου 2 cm από την αρχή και το τέλος της ταινίας
- Τοποθετήστε την ταινία χωρίς επικαλύψεις, μην την τοποθετείτε σε γωνίες
- Αφήστε περίπου πρόσθετο μήκος περίπου 2 cm/m όταν κόβετε την ταινία στο κατάλληλο μέγεθος
- Η λειτουργία στεγανοποίησης δεν παρέχεται όταν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά
- Φροντίστε να τηρείτε το καθορισμένο πλάτος αρμών. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση είναι εγγυημένη η αντοχή στη βροχή και την υπεριώδη ακτινοβολία.
![]() | |
Χρώμα | Μαύρο |
Χημική βάση | Αφρώδες υλικό από πολυουρεθάνη με λεπτές ανοιχτές κυψέλες |
Πλάτος | 20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτος αρμού για στεγανότητα κατά την οδήγηση υπό βροχή | 4-7 mm |
Μήκος ρολού | 8,0 m |
Ελάχ. αντίσταση κατά την οδήγηση στη βροχή (πίεση)/συνθήκες | 600 Pa / σύμφωνα με το DIN 18542-BG1 |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B1 - Χαμηλής αναφλεξιμότητας / σύμφωνα με το DIN 4102 |
Μέγ. τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ | 100 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι, όταν έχει εγκατασταθεί για να αντέχει στη βροχή |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 90 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 5°C έως 25°C |
Βιωσιμότητα | Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
| Χρόνος που απαιτείται για διαστολή στον αρμό* | |
| 0 °C | Έως 10 ημέρες |
| 10 °C | 48 ώρες |
| 20 °C | 3 ώρες |
| 30 °C | 10 λεπτά |
| * Προσοχή: Οι χρόνοι ανάταξης δεν υπόκειται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και βασίζονται μόνο σε εμπειρικές τιμές. Εξαρτώνται από το χρόνο αποθήκευσης και τη θερμοκρασία αποθήκευσης και επεξεργασίας. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι χρόνοι αποθήκευσης και όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία επεξεργασίας, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι χρόνοι ανάταξης. | |