Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία στεγανοποίησης VKP® MAX

Ταινία στεγανοποίησης, VKP MAX
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝ VKP-15/5-12 ΜΑΥΡ 7,5M

Αρ. είδους 0875191505

EAN 4052712319150

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία στεγανοποίησης VKP® MAX

Αρ. είδους 0875191505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 26 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εμποτισμένη και προσυμπιεσμένη ταινία στεγανοποίησης σύμφωνα με το BG1 για αντιστάθμιση αρμών με υψηλότερες ανοχές.

Εξαιρετική προσαρμογή της ταινίας στη γύρω περιοχή


  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση αρμών με υψηλότερες αντοχές

  • Γεφύρωση ανομοιόμορφων επιφανειών

  • Απαιτούνται μικρότερες διαστάσεις ταινίας χάρη στο μεγάλο εύρος εφαρμογών


Δοκιμασμένες ιδιότητες στεγανοποίησης πάνω από 600 Pa


Συμμορφώνεται με το BG1 κατά το DIN 18542



Υδροαπωθητική, αλλά διαπερατή από υδρατμούς


Χάρη στον εμποτισμό, η ταινία είναι ανθεκτική στη βροχή, αλλά επιτρέπει το στέγνωμα της υγρασίας στον αρμό, καθώς είναι διαπερατή από τους ατμούς.



Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες


Προϊόν κατάλληλο επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Ανακοίνωση

Η ταχύτητα διαστολής της VKP MAX εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Σε υψηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε την ταινία σε δροσερό χώρο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε σε ζεστό χώρο. Σε περίπτωση επικάλυψης με βαφές και στεγανοποιητικά, πρέπει να γίνεται δοκιμή συμβατότητας. Η ταινία δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή ή να καθαρίζεται με χημικά που περιέχουν διαλύτες ή δραστικές χημικές ουσίες.


Για να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και να εμποδίζεται η διείσδυση υγρασίας, η ταινία στεγανοποίησης δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από το μέγιστο προβλεπόμενο πλάτος αρμού κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και μετά από αυτήν.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με μεγαλύτερες ανοχές αρμών, π.χ.: ελαφριά μεταλλουργία, κατασκευή παραθύρων, κατασκευή ξύλινων σπιτιών και καμπίνων, κατασκευή προκατασκευασμένων σπιτιών

Οδηγίες

Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό υποστήριξης

Αφρός PUR

Χημική βάση

Εμποτισμένος αφρός πολυουρεθάνης

Πλάτος

15 mm

Ελάχ./Μέγ. πλάτος αρμού για στεγανότητα κατά την οδήγηση υπό βροχή

5-12 mm

Μήκος ρολού

7,5 m

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 25 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 80 °C

Ελάχ. αντίσταση κατά την οδήγηση στη βροχή (πίεση)/συνθήκες

600 Pa / σύμφωνα με το DIN 18542-BG1

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B1 - Χαμηλής αναφλεξιμότητας / σύμφωνα με το DIN 4102

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι, όταν έχει εγκατασταθεί για να αντέχει στη βροχή

Μέγ. τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ

100

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / στους 20°C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μαχαίρι ασφαλείας 2 στοιχείων Με αυτόματη, πλήρη σύμπτυξη λεπίδας και διμεταλλική λεπίδα

ΚΟΠΙΔΙ ΑΣΦΑΛ.ZEBRA ΤΡΑΠΕΖ.ΛΑΜΑ 170MM

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες