Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία στεγανοποίησης VKP® BASIC

Ταινία στεγανοποίησης, VKP Basic
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠ VKP 15/4-8 ΜΑΥΡΗ 8Μ

Αρ. είδους 0875115008

EAN 4045989588855

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία στεγανοποίησης VKP® BASIC

Αρ. είδους 0875115008
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
Αδιαβροχοποιημένη, προ-συμπιεσμένη ταινία στεγανοποίησης BG2 με δοκιμασμένη στεγανότητα στη βροχή μέχρι 300 Pascal.

Η ποιότητα της ταινίας έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542-BG2


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ύψος έως 20 m

  • Υψηλό επίπεδο ασφάλειας, καθώς πληροί όλες τις παραμέτρους δοκιμών του BG2


Εκτός από το BG2: δοκιμασμένη αντοχή κατά την έκθεση απευθείας στις καιρικές συνθήκες και στην ακτινοβολία UV


  • Αυξημένη ασφάλεια και εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής χάρη σε πρόσθετες δοκιμές

  • Αποφεύγετε τα παράπονα και τις δαπανηρές επιδιορθώσεις των εργασιών


Ταινία με μεγάλη ανοχή


  • Η ταινία στεγανοποιεί με ασφάλεια ακόμα και αρμούς με μεγάλες ανοχές

  • Μείωση κόστους χάρη στη χρήση λίγων μεγεθών ταινίας


Εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο


  • Δεν απαιτείται προεπεξεργασία με αστάρι

  • Δεν απαιτείται η χρήση εργαλείων επεξεργασίας


Προ-συμπιεσμένη και αυτοκόλλητη


Η προ-συμπιεσμένη, αυτοκόλλητη στη μία πλευρά ταινία στεγανοποίησης VKP-Basic σφραγίζει αξιόπιστα και μόνιμα τους αρμούς σε ένα μόνο βήμα.


Αφού ολοκληρωθεί η συμπίεση, η ταινία στεγανοποίησης αναπτύσσει ελαστικότητα που ασκεί σταθερή πίεση στα άκρα του αρμού και αντισταθμίζει τυχόν ανομοιομορφίες.


Ανάλογα με τη διάρκεια της εγκατάστασης, η μη κολλητική πλευρά αναπτύσσει μια μικρή δύναμη αγκύρωσης στο παρακείμενο δομικό υλικό.

Ανακοίνωση

Επιλογή ταινίας σωστών διαστάσεων:


1. Προσδιορίστε τα πλάτη των αρμών της κατασκευής και ταξινομήστε τα στην κλίμακα "Αντοχή στη βροχή"


2. Στη συνέχεια, επιλέξτε το απαιτούμενο μέγεθος ταινίας


3. Επιλέξτε τον αρ. είδους σύμφωνα με το χρώμα της ταινίας


4. Προσδιορίστε την ποσότητα των ρολών που χρειάζεστε



Η ταχύτητα επέκτασης της VKP Basic εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Η συμπεριφορά επέκτασης της ταινίας δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες προδιαγραφές και βασίζεται μόνο σε εμπειρικές τιμές. Ο χρόνος ανάταξης της ταινίας εξαρτάται από την θερμοκρασία αποθήκευσης και επεξεργασίας. Ισχύουν τα εξής: Όσο μεγαλύτεροι είναι οι χρόνοι αποθήκευσης και όσο χαμηλότερες είναι οι θερμοκρασίες επεξεργασίας, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι χρόνοι ανάταξης.


Η ταινία πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό χώρο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και σε ζεστό χώρο όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.



** Μόνο όταν έχει εγκατασταθεί για αντοχή στη βροχή.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για τη στεγανοποίηση από τον άνεμο, τον ήλιο και τη βροχή και για την αποφυγή των απωλειών θερμότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Εξοικονόμησης Ενέργειας και την Ομοσπονδία ποιότητας RAL. Μπορεί να εκτεθεί απευθείας στις καιρικές συνθήκες.



Στην οικοδομή:


Αρμοί διαστολής, συνδέσεις παραθύρων, στεγανοποίηση μεταξύ προκατασκευασμένων δομικών μερών, διαχωριστικών τοίχων κ.λπ.


Γενική βιομηχανία:


Κατασκευή κοντέινερ, κλιματιστικών, κατασκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων κ.λπ.

Χρώμα

Μαύρο

Χημική βάση

Αφρώδες υλικό από πολυουρεθάνη με λεπτές ανοιχτές κυψέλες

Πλάτος

15 mm

Ελάχ./Μέγ. πλάτος αρμού για στεγανότητα κατά την οδήγηση υπό βροχή

4-8 mm

Μήκος ρολού

8 m

Ελάχ. αντίσταση κατά την οδήγηση στη βροχή (πίεση)/συνθήκες

300 Pa / σύμφωνα με το DIN 18542-BG2

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι, όταν έχει εγκατασταθεί για να αντέχει στη βροχή

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 90 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 5°C έως 25°C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic® Top

ΑΦΡΟΣ PU ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 1C PURLOGIC TOP 500ML

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού για πιστόλι, κατάλληλος για διάφορες εφαρμογές