Διαφανής δίσκος με εγκοπές
Διαφανής δίσκος με πτερύγια
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ VISION P80 Φ115
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν εμποδίζει τη θέαση του τεμαχίου εργασίας που υποβάλλεται σε κατεργασία
- Εμποδίζει την ανεπιθύμητη υπερβολική λείανση.
- Μείωση των σφαλμάτων κατεργασίας.
Καλύτερη ποιότητα επιφάνειας χάρη στην πιο στοχευμένη εργασία
Ψυχρή λείανση χάρη στο φαινόμενο ανεμιστήρα
Η μείωση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια εμποδίζει τον ανεπιθύμητο μπλε χρωματισμό στο τεμάχιο εργασίας.
Καλή, σταθερή καθοδήγηση
Όταν γίνεται λείανση μόνο ξύλου ή πλαστικού, ο δίσκος πρέπει να καθαρίζεται με τριβή σε σιδερένιο αιχμηρό εργαλείο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Γενικές κατασκευές από χάλυβα
- Προετοιμασία και μετεπεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
- Αφαίρεση σκουριάς
- Αφαίρεση πουριού (σε μικρές ποσότητες)
- Λείανση σφυρήλατων σιδηροκατασκευών (σχάρες, ράγες, κιγκλιδώματα, κουπαστές)
- Αφαίρεση της περίσσειας ψευδαργύρου από ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης πριν από την επικάλυψη με πλαστικό
Κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα
- Κατασκευή σωλήνων, δεξαμενών και δοχείων
- Κατασκευή οργάνων (χημική βιομηχανία)
- Κατασκευή εργοστασιακών μονάδων, π.χ. ζυθοποιίας και βιομηχανίας τροφίμων
- Ναυπήγηση σκαφών
Κατεργασία αλουμινίου (όλα τα μη σιδηρούχα μέταλλα)
- Ειδικά οχήματα, όπως οχήματα σιλό, ασθενοφόρα, πυροσβεστικές αντλίες κ.λπ.
- Ναυπήγηση πλοίων
- Κατασκευή αεροσκαφών
Αγροτικά μηχανήματα
Ακόνισμα λεπίδων (χλοοκοπτικές μηχανές, χλοοκοπτικά με παλινδρομική λεπίδα)
Κατασκευές αμαξωμάτων
- Επισκευές μετά από ατύχημα: Βαφές και στόκοι, ραφές συγκόλλησης MIG
- Ειδικές κατασκευές οχημάτων (προσαρτήματα φορτηγών, σέρβις, φθειρόμενα εξαρτήματα σε μέσα μεταφοράς χύμα υλικών)
Κατεργασία ξύλου και FRP
Επιδιορθώσεις ακριβείας σε επιφάνειες ή ακμές.
Διάμετρος (Ø) | 115 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 80 |
Σχεδίαση | Με θόλο |
Υλικό δίσκου φορέα | Ύφασμα από υαλοΐνες |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 13300 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Ζιρκόνιο-κορούνδιο |