Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαφανής δίσκος με εγκοπές

Διαφανής δίσκος με πτερύγια
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ VISION Ρ40 Φ115

Αρ. είδους 0578811540

EAN 4050641503176

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαφανής δίσκος με εγκοπές

Αρ. είδους 0578811540
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
Καλή δυνατότητα θέασης "μέσα από το δίσκο", οπότε μπορείτε να βλέπετε το τεμάχιο εργασίας που υποβάλλεται σε κατεργασία. Εξαιρετικά όμορφα και ομοιόμορφα αποτελέσματα λείανσης. Ιδανικός για την κατεργασία λεπτών λαμαρινών.

Δεν εμποδίζει τη θέαση του τεμαχίου εργασίας που υποβάλλεται σε κατεργασία


  • Εμποδίζει την ανεπιθύμητη υπερβολική λείανση.

  • Μείωση των σφαλμάτων κατεργασίας.


Καλύτερη ποιότητα επιφάνειας χάρη στην πιο στοχευμένη εργασία



Ψυχρή λείανση χάρη στο φαινόμενο ανεμιστήρα


Η μείωση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια εμποδίζει τον ανεπιθύμητο μπλε χρωματισμό στο τεμάχιο εργασίας.



Καλή, σταθερή καθοδήγηση

Ανακοίνωση

Όταν γίνεται λείανση μόνο ξύλου ή πλαστικού, ο δίσκος πρέπει να καθαρίζεται με τριβή σε σιδερένιο αιχμηρό εργαλείο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Γενικές κατασκευές από χάλυβα


  • Προετοιμασία και μετεπεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης

  • Αφαίρεση σκουριάς

  • Αφαίρεση πουριού (σε μικρές ποσότητες)

  • Λείανση σφυρήλατων σιδηροκατασκευών (σχάρες, ράγες, κιγκλιδώματα, κουπαστές)

  • Αφαίρεση της περίσσειας ψευδαργύρου από ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης πριν από την επικάλυψη με πλαστικό


Κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα


  • Κατασκευή σωλήνων, δεξαμενών και δοχείων

  • Κατασκευή οργάνων (χημική βιομηχανία)

  • Κατασκευή εργοστασιακών μονάδων, π.χ. ζυθοποιίας και βιομηχανίας τροφίμων

  • Ναυπήγηση σκαφών


Κατεργασία αλουμινίου (όλα τα μη σιδηρούχα μέταλλα)


  • Ειδικά οχήματα, όπως οχήματα σιλό, ασθενοφόρα, πυροσβεστικές αντλίες κ.λπ.

  • Ναυπήγηση πλοίων

  • Κατασκευή αεροσκαφών


Αγροτικά μηχανήματα


Ακόνισμα λεπίδων (χλοοκοπτικές μηχανές, χλοοκοπτικά με παλινδρομική λεπίδα)



Κατασκευές αμαξωμάτων


  • Επισκευές μετά από ατύχημα: Βαφές και στόκοι, ραφές συγκόλλησης MIG

  • Ειδικές κατασκευές οχημάτων (προσαρτήματα φορτηγών, σέρβις, φθειρόμενα εξαρτήματα σε μέσα μεταφοράς χύμα υλικών)


Κατεργασία ξύλου και FRP


Επιδιορθώσεις ακριβείας σε επιφάνειες ή ακμές.

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

40

Σχεδίαση

Με θόλο

Υλικό δίσκου φορέα

Ύφασμα από υαλοΐνες

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Ζιρκόνιο-κορούνδιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες