Κατσαβίδι VDE, επίπεδη μύτη, με εγκοπή
Κατσαβίδι VDE, επίπεδο, με εγκοπή
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚ.ZEBRA ΙΣΙΟ 1,2Χ6,5
Αρ. είδους 0613631065
EAN 4038898273936
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπίδα: Γυαλισμένη, μονωμένη
- Άκρο: Βάσει του προτύπου DIN ISO 2380-1-B
- Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV
- Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής
- Αυστηρή δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ
Πρότυπο: IEC 60900
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 1,2 x 6,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 150 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |