Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι VDE, ίσια εγκοπή, εξαιρετικά λεπτό

ΚΑΤΣΑΒ.VDE ZEBRA ΙΣΙΟ 0,8Χ4X100

Αρ. είδους 061363140

EAN 4052712010446

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι VDE, ίσια εγκοπή, εξαιρετικά λεπτό

Αρ. είδους 061363140

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Άνετη πρόσβαση σε βίδες τοποθετημένες σε μεγάλο βάθος και σε ελατηριωτά στοιχεία.
  • Μόνωση με μειωμένη διάμετρο λεπίδας σε περιοχές κρίσιμων εργασιών

  • Εμποδίζει το ξέφτισμα της μόνωσης

  • Σύμβολο βίδας αποτυπωμένο στην άκρη της λαβής για γρήγορη αναγνώριση

  • Λεπίδα: φινίρισμα μαύρου οξειδίου

  • Άκρο βιδώματος: DIN ISO 2380-I-A

Ξεχωριστά δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60900

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ηλεκτρικοί πίνακες και κιβώτια διανομής, ασφαλειοδιακόπτες, κλεμοσειρές και ρελέ.

Μέγεθος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

0,8 x 4 mm

Μήκος λεπίδας (A)

100 mm

Μήκος λαβής (B)

83 mm

Πλάτος λαβής (C)

27 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες