Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι ακριβείας VDE, επίπεδο, με επίπεδη εγκοπή

Κατσαβίδι VDE, μηχανολ. σχεδίαση ακριβ., με εγκοπή
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ VDE ZEBRA 0,5Χ3,0Χ75

Αρ. είδους 0613486030
EAN 4045727082904
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι ακριβείας VDE, επίπεδο, με επίπεδη εγκοπή

Αρ. είδους 0613486030
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
Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)
  • Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV

  • Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής

  • Δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ στους –40°C (σήμανση C)

  • Λεπίδα: Στρογγυλή λεπίδα, μονωμένη, γυαλισμένη

  • Άκρο: DIN 5264-A, ISO 2380
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

0,5 x 3 mm

Μήκος λεπίδας

75 mm

Μήκος λαβής/πλάτος λαβής

100 / 20 mm

Μήκος λεπίδας σε ίντσες

3 in

Άλλο πρότυπο

IEC 60900:2004

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες