Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι VDE, ίσια εγκοπή, εξαιρετικά λεπτό

Κατσαβίδι VDE, επίπεδο, με εγκοπή, εξαιρετ. λεπτό
ΚΑΤΣΑΒΙΔ.VDE ZEBRA ΙΣΙΟ 0,4Χ2,5

Αρ. είδους 061363125

EAN 4052712010378

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι VDE, ίσια εγκοπή, εξαιρετικά λεπτό

Αρ. είδους 061363125
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
Άνετη πρόσβαση σε βίδες τοποθετημένες σε μεγάλο βάθος και σε ελατηριωτά στοιχεία.
  • Μόνωση με μειωμένη διάμετρο λεπίδας σε περιοχές κρίσιμων εργασιών

  • Εμποδίζει το ξέφτισμα της μόνωσης

  • Σύμβολο βίδας αποτυπωμένο στην άκρη της λαβής για γρήγορη αναγνώριση

  • Λεπίδα: φινίρισμα μαύρου οξειδίου

  • Άκρο βιδώματος: DIN ISO 2380-I-A

Ξεχωριστά δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60900

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ηλεκτρικοί πίνακες και κιβώτια διανομής, ασφαλειοδιακόπτες, κλεμοσειρές και ρελέ.

Μέγεθος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

0,4 x 2,5 mm

Μήκος λεπίδας (A)

80 mm

Μήκος λαβής (B)

83 mm

Πλάτος λαβής (C)

27 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες