Ρυθμιζόμενο κλειδί VDE
Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μόν. 1 συστ., ρύθ.
ΠΕΝΣΑ VDE L300MM
Αρ. είδους 0715002715
EAN 4065746401821




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Επιφάνεια | Μονωμένο VDE |
Ελάχ./Μέγ. πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A) | 0-38 mm |
Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B) | 82 mm |
Μήκος (L1) | 310 mm |
Μήκος λαβής (L2) | 202 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Πρότυπα | EN 60900 |