Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μετρικό, ίσιο
Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μόν. 1 συστ.
ΓΕΡΜ ΚΛΕΙΔΙ VDE ΜΟΝΩΜ DIN7446 1000V 19MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Φύλλα δεδομένων(X)
Επιφάνεια | Μονωμένο VDE |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A) | 19 mm |
Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B) | 46,6 mm |
Διάμετρος λαβής (C) | 27,3 mm |
Μήκος (L1) | 182 mm |
Μήκος λαβής (L2) | 115 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Πρότυπα | EN 60900, DIN 7446 |