Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μετρικό, ίσιο

Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μόν. 1 συστ.
ΓΕΡΜ ΚΛΕΙΔΙ VDE ΜΟΝΩΜ DIN7446 1000V 17MM

Αρ. είδους 0715002417
EAN 4065746395427

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μετρικό, ίσιο

Αρ. είδους 0715002417
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
Μονό γαλλικό κλειδί με μόνωση κατάλληλο για εργασία γύρω από εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση
Ανακοίνωση

Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A)

17 mm

Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B)

42 mm

Διάμετρος λαβής (C)

25,4 mm

Μήκος (L1)

171 mm

Μήκος λαβής (L2)

110 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρότυπα

EN 60900, DIN 7446

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες