Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μετρικό, ίσιο

Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μόν. 1 συστ.
ΓΕΡΜ ΚΛΕΙΔΙ VDE ΜΟΝΩΜ DIN7446 1000V 10MM

Αρ. είδους 0715002410
EAN 4065746395458

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μονό γαλλικό κλειδί με μόνωση κατάλληλο για εργασία γύρω από εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση
Ανακοίνωση

Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Surface

Μονωμένο VDE

Schlüsselweite (A)

10 mm

Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B)

25 mm

Διάμετρος λαβής (C)

17.2 mm

Μήκος (L1)

114 mm

Μήκος λαβής (L2)

72 mm

Werkstoff

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Standards

EN 60900, DIN 7446

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες