Γωνιακό μυτοτσίμπιδο VDE
Γωνιακό μυτοτσίμπιδο VDE
ΓΩΝ.ΜΥΤΟ/ΜΠΙΔΟ VDE COMBI ZEBRA 200MM
Αρ. είδους 071401 594
EAN 4052703376797
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Προστασία των αρθρώσεων και των μυών
Ξεκούραστη και χαλαρή στάση του χεριού
Γενική χρήση χάρη στις πολλές λειτουργίες
- Σφίξιμο βιδών με την οπή με προφίλ
- Συμπίεση καλυμμάτων ακροδεκτών (ηλεκτρολογικές εφαρμογές χαμηλής τάσης)
- Ακριβής και ισχυρή κοπή
- Απογύμνωση καλωδίων 1,5 και 2,5 mm²
Μεγάλη διάρκεια ζωής, καλό κράτημα και ακρίβεια στην κοπή
Ποιοτικός χάλυβας εργαλείων
Ασφαλής εργασία
Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 τμημάτων με πλατύ κολάρο VDE
Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση
Τροχισμένη επιφάνεια με πλήρη επιχρωμίωση
Σύνδεσμος επικάλυψης με ελατήριο ανοίγματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 210 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 8-1/2 in |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος | 5,9 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου σκληρού σύρματος | 2,5 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού | 13 mm |