Ψαλίδι καλωδίων VDE με διπλή λεπίδα
Κόφτες καλωδίων VDE με διπλή λεπίδα ZEBRA
ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE 210ΜΜ ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Η ειδική γεωμετρία της λεπίδας διευκολύνει την εύκολη και χωρίς παραμορφώσεις κοπή μονόκλωνων ή πολύκλωνων καλωδίων
- Λειτουργία 2 σταδίων με διπλές λεπίδες για βέλτιστη μεταφορά δύναμης
- Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 συστατικών με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Κοπή: σκληρυμένες λεπίδες ακριβείας
- Επιφάνεια: τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Ένωση: με βίδα, ρυθμιζόμενη
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 210 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 8 in |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού | 20 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διατομής σύρματος από αλουμίνιο/χαλκό | 70 mm² |
Πρότυπο ΕΝ | 60900 |