Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι VDE, επίπεδη μύτη, με εγκοπή

Κατσαβίδι VDE, επίπεδο, με εγκοπή
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ VDE 1X5,5X125

Αρ. είδους 0613631055

EAN 4038898273912

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι VDE, επίπεδη μύτη, με εγκοπή

Αρ. είδους 0613631055
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
Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 volts (AC) και έως 1.500 volts (DC)
  • Λεπίδα: Γυαλισμένη, μονωμένη

  • Άκρο: Βάσει του προτύπου DIN ISO 2380-1-B

  • Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV

  • Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής

  • Αυστηρή δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ

Πρότυπο: IEC 60900

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

1,0 x 5,5 mm

Μήκος λεπίδας (A)

125 mm

Μήκος λαβής (B)

96 mm

Πλάτος λαβής (C)

31 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες