Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μετρικό, ίσιο

Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μόν. 1 συστ.
ΚΛΕΙΔΙ VDE ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟ ΜΟΝΩΣΗΣ 1C

Αρ. είδους 0715002416

EAN 4065746395489

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μετρικό, ίσιο

Αρ. είδους 0715002416
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
Μονό γαλλικό κλειδί με μόνωση κατάλληλο για εργασία γύρω από εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση
Ανακοίνωση

Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A)

16 mm

Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B)

42 mm

Διάμετρος λαβής (C)

25,4 mm

Μήκος (L1)

171 mm

Μήκος λαβής (L2)

110 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρότυπα

EN 60900, DIN 7446

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A/S για συστήματα κάψουλας χημικού βύσματος W-VPZ και W-VD και συστήματα έγχυσης WIT σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A/S για συστήματα κάψουλας χημικού βύσματος W-VPZ και W-VD και συστήματα έγχυσης WIT σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης επιφανειακά σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης επιφανειακά σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Ένθετο συστήματος 8.4.1 γερμανοπολύγωνο κλειδί

Ένθετο συστήματος 8.4.1 γερμανοπολύγωνο κλειδί

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, απλός χάλυβας I12I

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, απλός χάλυβας I12I

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος ISO 4014, χάλυβας 8.8 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος ISO 4014, χάλυβας 8.8 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ, με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ, με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Γωνιακός τροχός για χρήση με τα δύο χέρια  EAG 20-230

Γωνιακός τροχός για χρήση με τα δύο χέρια EAG 20-230