Κόφτης καλωδίων VDE με μονή λεπίδα
Κόφτες καλωδίων VDE με μία λεπίδα
ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE 160MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Μεγάλη διάρκεια ζωής και επιφάνειες ακριβούς κοπής
Εγγυημένη απόδοση χάρη στον χάλυβα εργαλείων υψηλής ποιότητας
Εύκολη κοπή μονόκλωνων ή πολύκλωνων καλωδίων χωρίς παραμορφώσεις
Ειδική γεωμετρία κόφτη
Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων
Λειτουργία 2 σταδίων με διπλές λεπίδες
Ασφαλής εργασία
Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE
Σκληρυμένες λεπίδες ακριβείας
Επιφάνεια με γείωση και επιχρωμίωση
Άρθρωση με βίδα και δυνατότητα ρύθμισης
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 160 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 6 in |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου καλωδίου αλουμινίου/χαλκού | 15 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διατομής σύρματος από αλουμίνιο/χαλκό | 50 mm² |
Πρότυπο ΕΝ | 60900 |