Πλαστικός σφιγκτήρας VDE
Πλαστικός σφιγκτήρας VDE
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΚΛΙΠΣ VDE 150MM
Αρ. είδους 071401 607
EAN 4065746471398
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για εύκολη τοποθέτηση του τεμαχίου εργασίας και των λοιπών προστατευτικών εξαρτημάτων
- VDE 1000V
- Πλήρως πλαστικός σφιγκτήρας
- Πλαστικό ελατήριο
Τεμάχια καουτσούκ στις σιαγόνες
- Βελτιώνει την πρόσφυση
AC 1000 V
IEC 60900:2004
AC 1000 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος σιαγόνων | 15 mm |
Ελάχ. πλάτος στόματος | 35 mm |
Δύναμη συγκράτησης | 25 N |
Πλάτος | 106 mm |
Μήκος | 150 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 62,000 g |