Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μετρικό, ίσιο

Μονό γαλλικό κλειδί VDE, μόν. 1 συστ.
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ-VDE-1000V WS15

Αρ. είδους 0715002415
EAN 4065746395465

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μονό γαλλικό κλειδί με μόνωση κατάλληλο για εργασία γύρω από εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση
Ανακοίνωση

Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Επιφάνεια

Μονωμένο VDE

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A)

15 mm

Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B)

42 mm

Διάμετρος λαβής (C)

25,4 mm

Μήκος (L1)

171 mm

Μήκος λαβής (L2)

110 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρότυπα

EN 60900, DIN 7446

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I6I/I8I, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι

Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες ATO

Βάση ασφαλειών Για μαχαιρωτές ασφάλειες ATO

Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURlogic<SUP>® </SUP>Xpress Για επαγγελματική εφαρμογή αφρών 1 συστατικού με πιστόλι

Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURlogic® Xpress Για επαγγελματική εφαρμογή αφρών 1 συστατικού με πιστόλι

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

Κρουστικό δράπανο H 8-28-CLASSIC

Κρουστικό δράπανο H 8-28-CLASSIC

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)